Beli mesin modern di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  2. BOSCH Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - For easy lawn mowing – fast results, right up to the edges- Powerful motor ensures efficient lawn mowing- Carrying handle for easy lifting of the very light device- Neat edges when cutting lawn edges and along walls- Foldable handles, allowing storage even in tight spaces
  3. FIRMAN Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    FIRMAN Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  4. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  5. Makita Lawn Mower Electric (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Lawn Mower Electric (Mesin Potong Rumput Dorong)
    atribut:
    • Blade Rotation Method: Scissor rotary type
    • Content Set: Glasses wrench ; Connection cord 10m
    • Cutting Height (mm): 10-40 7 levels
    • Cutting Width (mm): 160
    • Grass Collection Capacity (L): 8.4
    • Height (mm): 745 to 1035
    • Length (mm): 360
    • Number of Revolutions (rpm): 1600
    • Number of blades (sheets): 3
    • Power Consumption (W): 270
    • Power Cord Length (m): 0.3
    • Power Supply (V): Single phase 100
    • Width (mm): 178
  6. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  7. Loncin Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Loncin Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Potong Rumput Dorong/Lawn Mower Loncin Komodo dengan body cover material aluminium alloy sehingga lebih awet dan tahan lama, didukung oleh Mesin LC1P65FA 159 cc, Loncin Komodo juga dilengkapi dengan dek 480 mm (19″) dan 4 bilah pisau belakang untuk pemotongan yang superior.
    atribut:
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Multipurpose Machine Type: LC1P65FA
    • Bag Capacity (L): 65
    • Cutting Width (mm): 480
    • Cutting Height (mm): 20-80
    • Start Machine: Recoil
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1510x530x980
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Oil Capacity (L): 0.55
    • Speed (rpm): 3600
  8. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  9. FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp949.900

    FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Size (mm): 260x115x1040
    • Handle Length (mm): 280
    • Cutting Diameter (mm): 300
    • Diameter of Cutting Line (mm): 1.4
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 10000
  10. RYU Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp679.900

    RYU Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 12000
  11. LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Mulai

    Rp929.900

    LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Deskripsi:
    Kelengkapan:2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Pisau Segitiga Baja1 x Set Tali Potong Plastik1 x Pelindung Kawat Baja Anti-Tabrakan1 x Papan Rumput1 x Alat Instalasi-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery: 2x Lithium-ion, 20000mAh, 3.0-4.0Ah
    • Charging Time (hour): ±2-3
    • Control System: 4MOS
    • Cutting Head Angle (°): 0-30
    • Dimension WxLxH (cm): 98x22x16
    • Handle Length (cm): 95-140 (telescopic)
    • Maximum Cutting Width (inch): 12
    • Maximum Cutting Width (mm): 230
    • Motor Type: Brushless
    • No Load Speed (rpm): 0-5000
    • Output Power (W): 800
    • Tube Diameter (mm): 34
    • Voltage (V): 21
    • Wearing Time (minute): Up to 90
Daftar Harga mesin modern Terbaru October 2026
MODERN Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp3.899.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.299.900
Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp3.599.900
KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)Rp1.599.900
BOSCH Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.999.900
FIRMAN Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.699.900
Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)Rp1.899.900
BULL Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp489.900
Makita Lawn Mower Electric (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp6.699.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)